Rotella di goffraggio 0 − 9, Altezza di scrittura: 2mm

Codice art.: 085465 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ruota 5 mm
Diametro esterno 78 mm
Diametro foro pilota 10 mm
Numero di cifre 10
Tipo di prodotto Rotella di goffraggio
Disegno 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Altezza carattere 2 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.200 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085465 2
EAN / GTIN 4250191110040
Codice del produttore SR-100-2
Produttore/persona responsabile H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Descrizione

Esecuzione:

Massima qualità grazie all’incisione a CN e al trattamento della testa di percussione. Facile da usare grazie all’incisione a vista e alle superfici di marcatura fresate. Larghezza rotella = altezza di scrittura + 3 mm.

Uso:

Soluzione pratica per evidenziare in modo versatile materiali con resistenza fino a 1200 N/mm2.

Nota:

Rotelle di goffraggio (3) con lettere o caratteri speciali su richiesta.