Schlagrad 0 − 9, Schrifthöhe: 6mm

Artikel-Nr.: 085465 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrifthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Rad 9 mm
Durchmesser außen 78 mm
Durchmesser Kernbohrung 10 mm
Anzahl Stellen 1
Produktart Schlagrad
Zeichen 0 – 9
Höhe Schrift 6 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 1 200 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085465 6
EAN / GTIN 4250191110088
Herstellernummer 1616
Hersteller/verantwortliche Person H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Deutschland, www.steelstampshop.de

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Qualität durch CNC-Gravur und Schlagkopfvergütung. Bedienfreundlich durch Sichtgravur und erodierte Aufschlagfelder. Radbreite = Schrifthöhe + 3 mm.

Verwendung:

Handliche Lösung zum variablen Signieren von Materialien mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm2.

Hinweis:

Buchstabenschlagräder (3 Räder) oder mit Sonderzeichen sind auf Anfrage lieferbar.