{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do furo central | 10 mm | |
| Altura da letra | 2 mm | |
| ⌀ exterior da roda de punção | 78 mm | |
| resistência máxima do material da superfície de gravação | 1.200 N/mm2 | |
| Tipo de produto | Roda de punção |
| Número do artigo | 085465 2 | |
| EAN/GTIN | 4250191110040 | |
| Número do fabricante | SR-100-2 | |
| Fabricante/responsável | H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 REMSCHEID, Deutschland, www.steelstampshop.de |