Marcatore a vernice PRO-LINE® HT, Colore caratteri: W

Codice art.: 085169 W
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PRO-LINE HT
Colore inchiostro bianco
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 1 mm
Larghezza tratto max. 4 mm
Campo di impiego della temperatura max. 1.000 °C
Caratteristiche Es. inodore; ad asciugatura rapida; es. resistente ai raggi UV; es. resistente all’acqua; es. resistente all’acqua
Contenuto pezzo singolo
Tipo di prodotto Marcatore a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085169 W
EAN / GTIN 048615973012
Codice del produttore 097301
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Per evidenziazioni di 2 - 4 mm di larghezza.

Uso:

Vernice a rapida essiccazione per temperature fino a 1000 °C.