Lackmarker PRO-LINE® HT, Schriftfarbe: W

Artikel-Nr.: 085169 W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PRO-LINE HT
Schreibfarbe weiß
Form Spitze Rundspitze
Strichstärke min. 1 mm
Strichstärke max. 4 mm
Temperatureinsatzbereich max. 1 000 °C
Eigenschaften UV-beständig; geruchlos; schnelltrocknend; wasserbeständig; wasserfest
Inhalt Einzelstück
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085169 W
EAN / GTIN 048615973012
Herstellernummer 097301
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Schnell trocknender Lack für Temperaturen bis 1000 °C.