Marcatore per fori profondi Dura-Ink® 5, Colore caratteri: B

Codice art.: 085152 B
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.860 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Dura Ink 5
Colore inchiostro blu
Forma della punta Punta tonda
Larghezza tratto min. 1 mm
Larghezza tratto max. 1 mm
Per materiale legno; metallo; plastica
Caratteristiche Cappuccio reversibile; es. resistente all’acqua; es. ricaricabile
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085152 B
EAN / GTIN 048615965192
Codice del produttore 96519
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Marcatore per fori profondi Dura-Ink® 5 con micropunta prolungata. Punta rotonda di larghezza 1 mm. Ideale per evidenziazioni in aree di difficile accesso come fori o staffe di supporto.

Uso:

Per scrivere su metallo, cartone, tubi e condotti, plastica, vetro, legname e tessuti (prodotti tessili).