Gilių kiaurymių žymeklis Dura-Ink® 5, šrifto spalva: B

Prekės Nr.: 085152 B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dura Ink 5
Rašiklio spalva mėlyna
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1 mm
Žymėjimo storis maks. 1 mm
Tinka medžiagoms iš plastiko; mediena; metalas
Savybės galima papildyti; hermetišk.; keičiamas dangtelis
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085152 B
EAN / GTIN 048615965192
Gamintojo numeris 96519
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymių žymeklis Dura-Ink® 5 su paiilgintu mikro smaigaliu. 1 mm platus apvalus galiukas. Optimaliai tinka žymėjimui sunkiai prieinamose vietose, pvz.: kiaurymėms arba laikikliams.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų, pvz.: metalo, plastiko, medienos ir pan. ženklinimui.