• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Cuscino, 0,4×0,4 m, Campo di impiego: OIL

Codice art.: 084388 OIL
Prezzo set 16 articoli (62,32 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo set 16 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Scatola
Colore blu
Materiale Polipropilene (PP)
Lunghezza 0,4 m
Larghezza 0,4 m
Numero 16 pz.
Volume max. di attacco 110 l
Campo di impiego OIL
Caratteristica Es. idrofoba; Es. oleofila
Tipo di prodotto Cuscini

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084388 OIL
EAN / GTIN 2050001710727
Codice del produttore BC1
Produttore/persona responsabile Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli „UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Ideale per l’assorbimento di grandi quantità di liquido.
Salsicciotti a spirale e cuscini imbottiti di fiocchi.