• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Pude, 0,4×0,4 m, Anvendelsesområde: OIL

Art.-nr.: 084388 OIL
Sæt pris 16 stykker (DKK 449,98 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Sæt pris 16 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Farve blå
Materiale Polypropylen (PP)
Længde 0,4 m
Bredde 0,4 m
Antal 16 stk.
Holdervolumen maks. 110 l
Anvendelsesområde OIL
Egenskab hydrofobisk; oleofil
Produkttype pude

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084388 OIL
EAN/GTIN 2050001710727
Producentnummer BC1
Producent/ansvarlig person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Ideel til opsugning af større væskemængder.
Kanaler og puder fyldt med fnug.