Jastuk, 0,4×0,4 m, Područje primjene: OIL

Artikl br.: 084388 OIL
Postavite cijenu 16 Piece (59,42 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene Postavite cijenu 16 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja plava
maskimalan volumen upijanja 110 l
Područje primjene OIL
Obujam isporuke kom./karton 16
Vrsta proizvoda Jastuk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 084388 OIL
EAN / GTIN 2050001710727
Broj proizvođača BC1
Proizvođač/odgovorna osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
Idealno za upijanje većih količina tekućine.
Dugački i obični jastuci punjeni filca za upijanje.