{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | VHB™ | |
| Denominación del fabricante | GPH-110GF | |
| Color | gris | |
| Humedad de almacenamiento desde | 40 % | |
| Humedad de almacenamiento hasta | 65 % | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 16 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 25 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Material cubierta de separación | Lámina separadora de PE | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Sin soporte | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 3,7 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura mín. | 150 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 230 grados | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Exterior | |
| Aplicación | Montaje; Pegado permanente; Pegar | |
| Características | Amortiguador de vibraciones; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes | |
| Longitud L | 33 m | |
| Anchura B | 25 mm | |
| Espesor S | 1,1 mm |
| Número de artículo | 083786 25X33 | |
| EAN / GTIN | 4054596196957 | |
| Número del fabricante | 7100099834 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |