{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | LSE-110WF | |
| Tipo di nastro adesivo | su due lati | |
| Massa adesiva | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 4,4 N/mm | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 90 °C | |
| Materiale copertura | Pellicola in PE siliconata | |
| Temperatura di immagazzinamento | 16 °C | |
| Umidità dell’aria magazzino | 40 % | |
| Durata minima | 18 mese | |
| Colore | bianco | |
| Lunghezza | 33 m | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Spessore | 1,1 mm | |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
| Codice articolo | 083781 12X33 | |
| EAN / GTIN | 4054596461680 | |
| Codice del produttore | 7100143324 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |