{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LSE-110WF | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 4,4 N/mm | |
Hőálló max. | 90 °C | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % | |
Eltarthatóság | 18 monat | |
Festék | fehér | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 12 mm | |
Vastagság | 1,1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083781 12X33 | |
EAN / GTIN | 4054596766396 | |
Gyártó száma | 7100143324 |