Pompa manuale peristaltica con ago dosatore, Adatto per confezioni da: 50ml

Codice art.: 083344 50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per confezioni da (ml) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Colore grey; red; black
Adatto per confezioni da 50 ml
Tipo di prodotto Pompa
Materiale plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083344 50
EAN / GTIN 793406089662
Codice del produttore 608966
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

LOCTITE® è il marchio leader mondiale di Henkel nel settore delle colle, dei mastici sigillanti e dei trattamenti superficiali ad alte prestazioni e da decenni è sinonimo di massima affidabilità e competenza nelle applicazioni industriali. Grazie a tecnologie innovative e a un ampio portafoglio di soluzioni, LOCTITE contribuisce a ottimizzare i processi produttivi, aumentare l’affidabilità degli impianti e prevenire i guasti alle macchine.
Dosatore manuale da avvitare sulla confezione da 50 ml, funziona in tutte le posizioni, non gocciola ed è facile da utilizzare.

Uso:

Dosaggio preciso dei sigillanti da 0,01 a 0,4 ml. Non adatto a colle ad azione immediata e primer.