Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel, Vhodné pro velikost nádobky: 50ml

Artiklové číslo: 083344 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro velikost nádobky (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá; červená; Černá
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml
Druh produktu Čerpadlo
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083344 50
EAN / GTIN 793406089662
Číslo výrobce 608966
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Ruční dávkovací přístroj k našroubování na 50 ml nádobu, funkční v každé poloze, neodkapává, jednoduše ovladatelný. Bez nutnosti připojení k elektrickému proudu nebo stlačenému vzduchu.

Použití:

Zajišťování šroubů a spojovací produkty od 0,01 do 0,4 ml s přesným dávkováním. Nevhodné pro sekundová lepidla a základovou barvu.