Peristaltische handpomp met doseernaaldset, Geschikt voor flacongrootte: 50ml

Artikelnummer: 083344 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor flacongrootte (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor flacongrootte 50 ml
Producttype Pomp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083344 50
EAN/GTIN 793406089662
Nummer fabrikant 608966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handdoseerapparaat om op 50-ml-flacons te schroeven, in elke stand te gebruiken, druppelt niet, eenvoudig aan te sturen. Geen aansluitingen van stroom resp. perslucht nodig.

Toepassing:

Schroefborgingen en opvulmiddelen van 0,01 tot 0,4 ml exact doseren. Niet geschikt voor secondelijm en primer.