Lettura micrometro a disco 0.01mm m.range 0-15mm profondità 50mm

Codice art.: 0822301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Scatola
Diametro tamburo graduato 20 mm
Diametro stelo 6,5 mm
Profondità arco 50 mm
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 1 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 15 mm
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0822301
EAN / GTIN 4029713223946
Codice del produttore 0822301
Numero-L L40510 125
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Arresto a cricchetto
  • Diam. Disco 60 mm
  • Telaio in ghisa malleabile, laccato

Descrizione:

Micrometro a disco graduato con staffa in ghisa - profondità staffa 50mm. Lettura 0,01 mm, superfici di misurazione in metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Diametro del mandrino 6,5mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 1mm. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 15
  • Passo alberino_mm: 1 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard