Schijfmicrometer met een meetbereik van 0,01 mm (m) 0-15 mm diepte 50 mm

Artikelnummer: 0822301
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0822301
EAN/GTIN 4029713223946
Nummer fabrikant 0822301
L-nummer L40510 125

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Lezen: 0,01 mm
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Ratelaanslag
  • Schijf dia. 60 mm
  • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt

Omschrijving:

Schaalmicrometer met schaalverdeling en beugel van smeedbaar gietijzer - beugeldiepte 50 mm. Aflezing 0.01mm, hardmetalen meetvlakken. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. Spindel dia. 6,5mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 1mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 15
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

Factory standard