Lampada frontale a LED, Modello: H7R.2

Codice art.: 081486 H7R.2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP X6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto H7R.2
Grado di protezione IP IP X6
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 20 lm - 300 lm
Durata 4 h - 30 h
Distanza di illuminazione 50 m - 160 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Illuminazione regolabile
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT)
Rapid Focus
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 1,4 Ah
Tensione batteria 3,7 V
⌀ Testa 35 mm
Peso 165 g
In dotazione borsa a tracolla no
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Codice del produttore 7298
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampade frontali a LED di qualità e potenti.
Forte luminosità focalizzabile e variabile in continuo. Numerose modalità di luce.
Ricaricabile. Con batteria agli ioni di litio e caricabatterie USB.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.