LED-otsalamppu H7R.2

Tuote nro.: 081486 H7R.2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP X6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä H7R.2
IP-suojausluokka IP X6
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 20 lm - 300 lm
Valaisuaika 4 h - 30 h
Valokeilan laajuus 50 m - 160 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
himmennettävä valaistus kyllä
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Smart Light Technology (SLT) kyllä
Nopea tarkennus kyllä
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 1,4 Ah
akun jännite 3,7 V
Pään ⌀ 35 mm
Paino 165 g
Sisältää vyölaukun ei
Tuotetyyppi Otsavalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Valmistajan numero 7298

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat ja tehokkaat LED-otsalamput.
Voimakas valo, kohdistettava ja portaattomasti himmennettävä. Useita valotiloja.
Uudelleenladattava. Mukana Li-ioniakku ja USB-latauslaite.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin