Lampe frontale à LED, Type: H7R.2

Réf.: 081486 H7R.2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant H7R.2
Indice de protection IP IP X6
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 20 lm - 300 lm
Durée d'éclairage 4 h - 30 h
Portée 50 m - 160 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Eclairage à intensité variable oui
Advanced Focus System (AFS) oui
Smart Light Technology (SLT) oui
Rapid Focus oui
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 1,4 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
⌀ tête 35 mm
Poids 165 g
Trousse de ceinture fournie non
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Réf. fabricant 7298
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

Lampes frontales à LED de qualité élevée, hautes performances.
Puissante, focalisable, avec variateur de lumière progressif. Avec plusieurs modes d'éclairage.
Rechargeable. Avec batterie Li-Ion et chargeur USB.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.