{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Potenza assorbita | 33 W | |
| Tensione nominale | 24 V | |
| Grado di protezione IP | IP69K | |
| Regolabile in continuo | sì | |
| Flusso luminoso max. ϕ | 3.000 lm | |
| Angolo d´irradiamento max. | 120 grado | |
| Temperatura cromatica max. | 6.500 K | |
| Denominazione originale prodotto | 20293 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Lampada per macchine | |
| Lunghezza complessiva L | 421 mm | |
| Larghezza complessiva B | 171 mm | |
| Altezza complessiva H | 28 mm | |
| Per atmosfere esplosive | no | |
| Peso totale | 2.900 g | |
| Temperatura operativa minima | -20 °C | |
| Temperatura operativa massima | 55 °C | |
| Senza copertura | si | |
| Senza sfarfallio | si | |
| Luminosità regolabile | sì | |
| Angolo d´irradiamento regolabile | no | |
| Temperatura cromatica regolabile | no | |
| Colorata luce | bianco freddo | |
| Lampadine sostituibili | no | |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Codice articolo | 081350 33 | |
| EAN / GTIN | 2050001688934 | |
| Codice del produttore | 20293 | |
| Produttore/persona responsabile | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |