Luminaria para áreas de trabajo Planonlight LED, Consumo de potencia: 33W

Número de artículo: 081350 33
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 33 W
Tensión nominal 24 V
Clase de protección IP: IP69K
Posibilidad de atenuación en continuo sí
Flujo luminoso máx. ϕ 3.000 lm
Ángulo de emisión 120 grados
Temperatura de color máx. 6.500 K
Denominación del fabricante 20293
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Luminaria de máquina
Longitud total L 421 mm
Anchura total B 171 mm
Altura total H 28 mm
Aptitud para zonas EX no
Peso total 2.900 g
Temperatura de funcionamiento mínima -20 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 55 °C
Antirreflejos sí
Sin parpadeo sí
Luminosidad ajustable sí
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081350 33
EAN / GTIN 2050001688934
Número del fabricante 20293
Fabricante/responsable Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Descripción

Ejecución:

Luminaria revolucionaria para el área de trabajo con la última tecnología LED. Intensidad luminosa casi doble en comparación con los sistemas de iluminación existentes con la máxima nitidez de contornos y contrastes.
Gracias a su altura de construcción mínima de 28 mm, el modelo PLANONLIGHT LED se puede utilizar en poco espacio en cualquier área de trabajo.
  • Luminosidad extremadamente elevada por toda la superficie.
  • Luminosidad máxima con calidad de luz natural, pero antideslumbrante y libre de centelleos y efectos de estroboscopio.
  • Atenuable progresivamente (transformador no incluido en el volumen de suministro). El transformador regulable se puede pedir en el número 081376.
  • Estanca en caso de inmersión (IP68), también frente a emulsiones agresivas (IP69K).
  • Limpieza extremadamente sencilla − superficie lisa y temperatura de superficie reducida (máximo.10°C por encima de la temperatura ambiente).
  • Absolutamente sin mantenimiento.
  • Certificada según las normas UL para el uso en el mundo entero.
  • Reequipamiento sencillo con montaje por el mismo cliente.
  • Conexión directamente por el enchufe de la máquina M12 o mediante el cable de conexión incluido en el suministro

Función:

IP69K: Existe protección contra la penetración de agua a presión (estanco al agua) y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Tensión de servicio 24 V CC. La conexión directa a la tensión de red (230 V/50 Hz) destruye la lámpara.
Conexión a la tensión de red a través de transformador n.º081375.