Lampă pentru spaţiul de lucru Planonlight LED, Putere absorbită: 33W

Cod articol.: 081350 33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 33 W
Tensiune nominală 24 V
Clasă de protecție IP IP69K
Reglabil la infinit da
Flux luminos max. ϕ 3.000 lm
Unghi fascicul max. 120 grad
Temperatură culoare max. 6.500 K
Denumirea producătorului 20293
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de maşină
Lungimea totală L 421 mm
Lăţime totală B 171 mm
Înălţimea totală H 28 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Greutate totală 2.900 g
Temperatura minimă de funcționare -20 °C
Temperatură maximă de funcţionare 55 °C
Fără strălucire da
Fără pâlpâire da
Luminozitate reglabilă da
Unghi fascicul reglabil nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081350 33
EAN / GTIN 2050001688934
Număr producător 20293
Producător/responsabil Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Descriere

Execuţie:

Lampă revoluţionară pentru spaţiul de lucru cu tehnologie LED de ultimă oră. Intensitate luminoasă aproape dublă faţă de sistemele de iluminat existente, cu un grad foarte mare de claritate şi contrast al contururilor.
Datorită înălţimii constructive minime de 28 mm, PLANONLIGHT LED poate fi montat în aproape toate spaţiile de lucru, pentru că nu ocupă spaţiu mult.
  • Densitate luminoasă foarte ridicată pe întreaga suprafaţă.
  • Luminozitate extrem de ridicată, de calitatea luminii naturale, fără efect de orbire şi fără pâlpâire, fără efecte stroboscopice.
  • Dimabil progresiv (transformatorul nu este inclus în setul de livrare). Transformator cu intensitate reglabilă poate fi comandat sub cod 081376.
  • Rezistent şi la imersiunea (IP68) în emulsii agresive (IP69K).
  • Curăţare simplă − suprafaţă netedă şi temperatură redusă a suprafeţei (maxim 10°C peste temperatura mediului înconjurător).
  • Nu necesită mentenanţă.
  • Certificată conform standardelor UL − pentru utilizare universală.
  • Echipare ulterioară simplă prin montare de către utilizator.
  • Conectare directă prin ştecărul maşinii M12 sau prin cablul de conectare livrat

Funcţionare:

IP69K: Protecţie la pătrunderea de apă aflată sub presiune (etanşeitate la apă sub presiune) şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC − conectare direct la tensiunea de reţea (230 V/50 Hz) distruge lampa!
Conectarea la tensiunea de reţea prin intermediul transformatorului Cod 081375.