• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riflettore con LED a 360° con funzione di dimmerazione CAS AREA-10

Codice art.: 081243 AREA-10
Sconto
315,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Denominazione originale prodotto AREA 10 CAS
Corrente di illuminazione 1.000 lm - 10.000 lm
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Lunghezza complessiva 198 mm
Larghezza complessiva 198 mm
Altezza complessiva 380 mm
Tipo di prodotto Proiettore per luce diffusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081243 AREA-10
EAN / GTIN 5708997361030
Codice del produttore 03.6103

Descrizione

Esecuzione:

Cordless Alliance System (CAS) è un sistema di batterie ricaricabili compatibile con tutti i produttori delle principali marche di elettroutensili.
Riflettore a batteria con LED ad alte prestazioni con illuminazione omogenea antiriflesso. Robusto corpo in plastica resistente agli urti ideale per tutti gli ambienti di lavoro. Possibilità di montaggio sullo stativo SCANGRIP®.
  • Angolo d’irradiamento regolabile a 360° o 180°.
  • Dimmerabile su cinque livelli di luminosità.
  • Il sistema di comando BLUETOOTH permette l’accensione e lo spegnimento di massimo quattro lampadine, nonché la regolazione della potenza luminosa su cinque livelli in base al rispettivo lavoro da svolgere.
  • Per accumulatori CAS da 12/18 V o collegamento diretto all’alimentazione SCANGRIP® (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Le lampade vengono fornite senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e alimentatori per alimentazione via cavo adatti vedi n. art. 081246081249.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori