Batteria agli ioni di litio Li-POWER 5,2 Ah, Tensione batteria: 18V

Codice art.: 03.6121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03.6121
EAN / GTIN 5708997361214
Codice del produttore 03.6121
Numero-L L01540 35

Descrizione

Descrizione:

CAS 18 V-AKKU per i fari da lavoro CAS

Proprietà:

  • Batteria: CAS LI-POWER
  • Capacità della batteria: 5200 mAh
  • Classe di protezione: IP 20
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di ricarica: 208 h
  • Tensione della batteria: 18 V