• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de suprafaţă cu LED 360°, cu funcţie de dimare CAS AREA-10

Cod articol: 081243 AREA-10
Reducere
315,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Denumirea producătorului AREA 10 CAS
Flux luminos 1.000 lm - 10.000 lm
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Lungimea totală 198 mm
Lăţimea totală 198 mm
Înălţimea totală 380 mm
Tip produs Lampă de suprafaţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081243 AREA-10
EAN / GTIN 5708997361030
Număr producător 03.6103

Descriere

Execuţie:

Cordless Alliance System (CAS) este un sistem cu acumulator, compatibil cu produsele mărcilor de scule electrice de top.
Lampă ultraperformantă de suprafaţă, cu acumulator, cu LED, cu iluminat omogen şi fără efect de orbire. Carcasa de plastic robustă şi rezistentă la şocuri a lămpii este perfectă pentru toate mediile de lucru. Este posibil montajul pe stativul SCANGRIP®.
  • Unghi al fascicului, la alegere, de 360° sau de 180°.
  • Dimabil în cinci trepte de intensitate.
  • Controlul iluminatului prin bluetooth permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi şi posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.
  • Pentru utilizarea cu set de acumulatori CAS de 12 V/18 V sau cu conectare directă la sursa de tensiune SCANGRIP® (accesoriu).

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu le puteţi găsi la Cod 081246081249.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii