• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripartitori di energia sospesi, Modello: 250AIR

Codice art.: 081142 250AIR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP X4
Modello 250AIR
Potenza nominale 9,5 kW
Larghezza 227 mm
Profondità 212 mm
Altezza 305 mm
Numero di raccordi pneumatici 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di prese 250 V 6
Numero di prese 400 V/16 A 1
Raccordo pneumatico. 1/4 pollici
Tipo di prodotto Ripartitore di energia
Ingresso per tipo di connettore F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Codice del produttore KVE601016L
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Ripartitore di energia sospeso compatto con robusto alloggiamento rinforzato con gomma dura per la distribuzione salvaspazio e ordinata di tensione o aria compressa.
  • Semplicità d’inserimento dei cavi con fermi.
  • Golfari e ganci per utensili massicci.
  • Protezione contro gli spruzzi d’acqua IPX4.

Prese in uscita con coperchi a chiusura automatica.
2× raccordi per tubi flessibili per aria compressa 1/4 pollici, tubo flessibile per aria compressa da 2,5 m.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.
IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Nota:

Ripartitore di energia sospeso con collegamento Ethernet su richiesta.