Ripustettava energiahaaroitin 250AIR

Tuote nro.: 081142 250AIR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP X4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP X4
tyyppi 250AIR
Nimellisteho 9,5 kW
Leveys 227 mm
Syvyys 212 mm
Korkeus 305 mm
Paineilmaliitäntöjen lkm 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
250 V:n pistorasioiden lukumäärä 6
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä 1
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Energiahaaroitin
Pistoketyyppi, tulo F

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Valmistajan numero KVE601016L

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.
Pienikokoinen ripustettava energiahaaroitin, vankka, kovakumipinnoitettu kotelo, tilaa säästävä ja siisti, jännitteen ja paineilman syöttöön.
  • Yksinkertainen johdonkuljetus, vedonpoistaja.
  • Ripustussilmukka ja massiivinen työkalukoukku.
  • Roiskevesisuojattu IPX4.
2×1/4 tuuman paineilma-letkuliitännät, paineilmaletku 2,5 m.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.
IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

Ohje:

Ethernet-liitännällä varustettu ripustettava energiahaaroitin saatavana tilauksesta.