• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Cube d’énergie à suspendre, Type: 250AIR

Réf.: 081142 250AIR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP X4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP X4
Type 250AIR
Puissance nominale 9,5 kW
Largeur 227 mm
Profondeur 212 mm
Hauteur 305 mm
Nombre de raccords pneumatiques 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises 250 V 6
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Type de produit Cubes d'énergie
Type de fiche, entrée F

Identification et classification

Référence article 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Réf. fabricant KVE601016L
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Cubes d'énergie compacts à suspendre avec boîtier robuste renforcé en caoutchouc dur, pour une distribution compacte et sûre d'électricité ou d'air comprimé.
  • Introduction aisée du câble avec système anti-traction.
  • Œillet de suspension et crochet robuste.
  • Etanche aux projections d'eau IPX4.

Prises avec couvercle à fermeture automatique.
2×raccords à air comprimé 1/4 pouce, tuyau à air comprimé de 2,5 m.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.
IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Remarque(s):

Cubes d’énergie à suspendre avec port Ethernet disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous