{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 40 m | |
| Classe del cavo | H07BQ-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Denominazione originale prodotto | Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | blu; nero | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza cavo | 40 m | |
| Potenza quando srotolato | 3.500 W | |
| Diametro del tamburo | 290 mm | |
| Modello di presa | F | |
| Numero, Presa di corrente | 4 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 250 V | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo | |
| Campo di impiego | campo esterno; campo interno | |
| Caratteristiche | Sistema diagnostico disponibile; Con protezione antispruzzo; maniglia; Possibilità di montaggio a parete; scanalature per il drenaggio dell’acqua; protezione antisurriscaldamento | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Materiale del cavo | Cavo corazzato | |
| Tipo di collegamento | Presa di corrente |
| Codice articolo | 081109 40B | |
| EAN / GTIN | 4003644007950 | |
| Codice del produttore | FK740QTF000 | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |