• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kabelhaspel volledig kunststof voor F, B, PL en CZ, Type: 40B

Artikelnummer: 081109 40B
Prijs per 1 Stuk (5,68 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Materiaal behuizing Volledig kunststof
Kabellengte 40 m
Aantal contactdozen 4
Diagnosesysteem aanwezig ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081109 40B
EAN/GTIN 4003644007950
Nummer fabrikant FK740QTF000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.
  • een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.
  • Groeven voor waterafvoer.
  • Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.
  • Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Met stopcontacten voor Frankrijk, België, Polen en Tsjechië.
HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Gerne bieten wir Ihnen eine Kabelbedruckung ab 100 m Kabellänge auf Anfrage gegen Aufpreis an.