Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 40B

Cikkszám: 081109 40B
Ár / 1 Darab (5,85 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Ház anyaga Teljesen műanyag
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081109 40B
EAN / GTIN 4003644007950
Gyártó száma FK740QTF000
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Vízelvezető mélyedések.
  • Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
  • Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.

Aljzatok Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság számára.
A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Figyelem:

Kérésre 100 m-es kábelhosszúságtól szívesen kínálunk kábel feliratozást felár ellenében.