Punta standard lunga per foratura a flusso (con colletto) Uni, Filettatura: M4

Codice art.: 080755 M4
Sconto
69,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Diametro codolo DS 6 mm
Contenuto parte singola
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1 Codolo cilindrico
Diametro tagliente, min. Dc min. 3,7 mm
Configurabile no
Designazione del prodotto (tipo) UNI
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Flow Drills
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Per filettatura M M4
Materialstärke min. 0,7 mm
Spessore del materiale max. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 0,8 kW
empfohlene Drehzahl 2.700 min-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080755 M4
EAN / GTIN 4069515008815
Codice del produttore 080755 M4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN e a colonna.
Punta standard per foratura a flusso (con colletto).
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.