Burghiu pentru prelucrare continuă standard lung Uni (cu guler), Filetul: M4

Cod articol.: 080755 M4
Reducere
69,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Diametrul arborelui DS 6 mm
Cuprins o singură parte
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,7 mm
Configurabil nu
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Versiune guler standard (cu guler)
Pentru filet M M4
Grosimea materialului min. 0,7 mm
Grosimea materialului max. 4 mm
Putere recomandată de acţionare 0,8 kW
Turaţie recomandată 2.700 min-1

Identificare și clasificare

Cod articol 080755 M4
EAN / GTIN 4069515008815
Număr producător 080755 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu de prelucrare prin deformare standard (cu guler).
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.