Standardni svedri za torno vrtanje (z robom) dolgi Uni, Navoj: M4

Št. art.: 080755 M4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer držala DS 6 mm
Vsebina posamezni del
Oznaka proizvajalca Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080755 M4
EAN/GTIN 4069515008815
Številka proizvajalca 080755 M4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Standardni svedri za torno vrtanje (z robom).
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX Er-vpenjalne stročnice št. 308964.
ER-vpenjalni ključ št. 309680.
HOLEX oblikovalci navoja št. 139130 ali št. 139180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov