Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo, ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo: 8mm

Codice art.: 080272 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 8 mm
Valore della portata 2.250 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080272 8
EAN / GTIN 4062406296957
Codice del produttore 080272 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290080293.
La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.