Acoplamento de segurança Ligação de mangueira, ⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal): 8mm

N.º do artigo: 080272 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interno da ligação da mangueira (abertura nominal) (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pressão de serviço máx. 16 bar
Diâmetro interior da mangueira 8 mm
Tipo de produto acoplamento
Tipo de ligação ligação de mangueira
Valor de fluxo 2 250 l/min
Norma EN 983

Identificação e classificação

Número do artigo 080272 8
EAN/GTIN 4062406296957
Número do fabricante 080272 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O acoplamento de segurança GARANT é um acoplamento de alto desempenho com capacidade de fluxo extremamente elevada de aço galvanizado. Operação com uma mão nova e melhorada.
Fluxo: 2250 l/min, pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO 4414 e EN 983.

Nota:

Para niple adequado, ver n.º 080290080293.
A série GARANT está em conformidade com a norma europeia 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, perfil europeu) e é compatível com todos os sistemas comuns.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados