Držač magneta crni, Tip: H1

Artikl br.: 080263 H1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

65 mm
Materijal plastika
Težina 250 g
Vrsta proizvoda Držač magneta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Broj proizvođača 080263 H1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetski držači s velikom snagom držanja osiguravaju sigurno radno mjesto bez opasnosti od spoticanja.
  • Gumena površina otporna je na ulje i sprječava ogrebotine.
  • Dvije zone koje se mogu zasebno koristiti (npr. pneumatski pištolj i cijev).

Odgovara:

Br. 080125 vel. 100.