Magnetické držiaky čierna, Typ: H1

Č. pol.: 080263 H1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
473 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

65 mm
Materiál Plast
Hmotnosť 250 g
Druh produktu Magnetické držiaky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080263 H1
EAN/GTIN 4062406622688
Číslo výrobcu 080263 H1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Magnetické držiaky s vysokou prídržnou silou zabezpečujú bezpečné pracovisko bez zakopnutia.
  • Pogumovaná kontaktná plocha je odolný proti olejom a zabraňuje poškriabaniu.
  • Dve samostatne použiteľné zóny (napr. pneumatická pištoľ a hadica).

Vhodné pro:

Č. 080125 veľ. 100.