Ugello di ricambio per pistola ad aria compressa AIR, Per modello: 2

Codice art.: 080126 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
190 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore orange; black
Tipo di prodotto Ugello
Contenuto 1 pz.
Con tubo no
Attacco inserimento
Forma di uscita ugello es. tonda
Per aria
Materiale plastica
Diametro esterno dell’ugello 13 mm
Lunghezza complessiva 52 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080126 2
EAN / GTIN 4062406581251
Codice del produttore 080126 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ugello di gomma da usare come supporto per l’ugello lungo in metallo.