{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | naranja; negro | |
| Tipo de producto | Boquilla | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Con tubo | no | |
| Tipo de conexión | encajar | |
| Forma salida de boquilla | forma redonda | |
| Aptitud para | aire | |
| Material | plástico | |
| Diámetro boquilla exterior | 13 mm | |
| Longitud total | 52 mm | |
| Refrigeración interior | no |
| Número de artículo | 080126 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406581251 | |
| Número del fabricante | 080126 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |