Atsarginis antgalis pūtimo pistoletui AIR, Tipas: 2

Prekės Nr.: 080126 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Produkto rūšis antgalis
Turinys 1 vnt.
Su vamzdžiu ne
Jungtis įstatymas
Forma išvestis antgalis apval
Tinka oras
Medžiaga iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo 13 mm
Visas ilgis 52 mm
Vidinis aušinimas ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080126 2
EAN / GTIN 4062406581251
Gamintojo numeris 080126 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Guminis antgalis kaip ilgojo metalinio antgalio priedas.