Bit cacciavite esagonale C 6,3 L.25mm

Codice art.: 08010003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza lame 25 mm
Dimensioni del motore, Quadro esterno C6,3
Tipo di prodotto Bit/lame
Lunghezza complessiva 25 mm
Trasmissione Quadro esterno
Uscita Per viti Phillips (PH)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 08010003
EAN / GTIN 4018754010554
Codice del produttore 08010003
Numero-L L60010 459
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per viti PHILLIPS®
  • Esagono esterno DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Proprietà:

  • Esagono esterno (pollici): 1/4
  • Azionamento esagonale esterno: C 6,3
  • Lunghezza mm (L): 25 mm
  • n. art.: 1223
  • Profilo di manovra: Phillips Recess®
  • Dimensione del profilo di uscita: PH3
  • Peso: 5 g