Punta destornillador hexagonal C 6.3 L.25mm

Número de artículo: 08010003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de varilla 25 mm
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho C6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Longitud total 25 mm
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)

Identificación y clasificación

Número de artículo 08010003
EAN / GTIN 4018754010554
Número del fabricante 08010003
Número L L60010 459
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos PHILLIPS®
  • Hexágono exterior DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Característica:

  • Hexágono exterior (pulgadas): 1/4
  • Accionamiento hexagonal exterior: C 6,3
  • Longitud mm (L): 25 mm
  • N.°: 1223
  • Perfil de salida: Phillips Recess®
  • Tamaño del perfil de salida: PH3
  • Peso: 5 g