Bit screwdriver bit hexagonal C 6.3 L.25mm

Réf.: 08010003
Prix par 1 Piece
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Piece (TVA incluse)
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
Blade length 25 mm
Drive size, external square drive C6,3
Type of product screwdriver bits/ blades
Overall length 25 mm
Drive external square drive
Output drive for Phillips screws (PH)

Identification et classification

Référence article 08010003
EAN / GTIN 4018754010554
Réf. fabricant 08010003
Article hors catalogue L60010 459
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Characteristics:
  • for PHILLIPS® screws
  • External hexagon DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-2 / ISO 8764

Feature:

  • External hexagon (inch): 1/4
  • External hexagon drive: C 6.3
  • Length mm (L): 25 mm
  • No.: 1223
  • Drive profile: Phillips Recess®
  • Size of output profile: PH3
  • Weight: 5g