• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollice con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 7,5m

Codice art.: 080057 7,5
Sconto
60,88 €
Prezzo per 1 Articolo (6,83 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
619 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 10 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 8 mm
⌀ Interno tubo flessibile 6 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 7,5 m
Raccordo innesto rapido 1/4 pollici
Campo temperatura -60 °C - 60 °C
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855
Codice del produttore 080057 7,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.

Download & documenti

Prodotti correlati