Spiralinė 1/4 colio žarna iš nailono su mova 7,5 m

Prekės Nr.: 080057 7,5
(7,87 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 245 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Žarnos išorinis ⌀ 8 mm
Žarnos vidinis ⌀ 6 mm
naudingasis žarnos ilgis 7,5 m
Greitojo jungimo movos jungtis 1/4 in
Temperatūrų sritis −60 °C - 60 °C
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080057 7,5
EAN / GTIN 4062406734855

Aprašymas

Modelis:

Lanksti nailono žarna. Atsparumas temperatūrai nuo -60 iki +60 °C.

Tiekiama:

Po 1 žalvarinę greitojo keitimo movą ir kištukinę movą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys