{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Filettatura di raccordo | BSP | |
| Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
| Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) | 10 mm | |
| Fabbisogno massimo d’aria | 342 l/min | |
| Denominazione originale prodotto | G2440 | |
| Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
| Diametro pinza di serraggio | 6 mm | |
| Numero di giri max. | 4.300 min-1 | |
| Rumorosità | 80 dB | |
| Potenza fornita | 550 W | |
| Tipo di prodotto | smerigliatrici diritte | |
| Peso totale | 0,9 kg |
| Codice articolo | 079446 G2440 | |
| EAN / GTIN | 7322590020217 | |
| Codice del produttore | 8423031220 | |
| Produttore/persona responsabile | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |