• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore trucioli/liquidi, Denominazione originale prodotto: VHO200

Codice art.: 078559 VHO200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto VHO 200
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.400 W
Volume del serbatoio 75 l
Lunghezza 580 mm
Larghezza 880 mm
Altezza 1.230 mm
Numero di turbine 1
Portata d’aria 55 l/s
Depressione 230 mbar
Rumorosità 70 dB(A)
Peso 60 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078559 VHO200
EAN / GTIN 5711145490681
Codice del produttore 4010400054
Produttore/persona responsabile Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“.
Potente aspiraliquidi con set di pulizia di alta qualità e resistente all’olio. Dotato di valvola di inversione del flusso d’aria per uno svuotamento semplice e affidabile del vano raccoglisporco. Con cestino per trucioli e kit per lo svuotamento inclusi nella fornitura. Adatto per le più svariate operazioni di pulizia nel settore dell’industria metallurgica.

Fornitura:

Inclusi cestino per trucioli, kit per lo svuotamento integrato e set di pulizia resistente all’olio.

Nota:

Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

Download & documenti

Prodotti correlati